REXNORD
REXNORD
LF845SSK1.375
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF845SSK1.375
845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-3/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
LF845SSK1.375
BDI anyagszám
18621542
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF845SSK1-375/p/18621542
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,27
EAN
0698210107178
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
845
Alapkonstrukció
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Medium Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF845 1.37
Súly / LBS
0.6
Hosszú leírás
845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-3/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
Hevedervastagság
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Láncszélesség
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Alapszélessé
0,81 hüvelyk | 20,574 milliméter
Hevedermagasság
0,59 hüvelyk | 14,986 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csap átmérő
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés