https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-880-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJneFl5OHhNRE0zTXpZNU1UZ3dNVFl6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd3WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYzQ4OGZkMzE2MDNlNmFkMzBhZWY5OWI4MGQwOGNkMDkxZDNjMjEzMTllNGYzM2ExMTlmZjFiNWFiMzIwNGM3
REXNORD
REXNORD
LF880TK4.5B
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF880TK4.5B
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Thermoplastic Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
Anyagszám
LF880TK4.5B
BDI anyagszám
18621559
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LF880TK4-5B/p/18621559
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,33
EAN
0698210848224
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
880
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Thermoplastic
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Medium Duty | With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF880 TAB
Súly / LBS
0.73
Hosszú leírás
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Thermoplastic Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
Alapszélessé
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hevedermagasság
0,79 hüvelyk | 20,066 milliméter
Csap átmérő
0,28 hüvelyk | 7,112 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Fülszélesség
2,41 hüvelyk | 61,214 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés