REXNORD
REXNORD
LPC279K4.5
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LPC279K4.5
279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
LPC279K4.5
BDI anyagszám
18621508
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/LPC279K4-5/p/18621508
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,431
EAN
0698210914493
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
279
Alapkonstrukció
Plastic with Low Pin Centerline
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Light Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
HP279 LPC
Súly / LBS
0.88
Hosszú leírás
279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alapszélessé
1,69 hüvelyk | 42,926 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hevedermagasság
0,96 hüvelyk | 24,384 milliméter
Csap átmérő
0,28 hüvelyk | 7,112 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés