https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-GILA-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoa05DOHhNREl3Tmpjek9Ea3pPVGt6TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlIU1V4QlgxUkJRbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NzI5MjUwMDZhMGY0YTI3ODM3MTYwZjlhNWVkNTJkYjA1MDg2ODE1MmZmMjU1MGRkNmZjNDJlZjFjMGMwOTdhOQ
REXNORD
REXNORD
MLF 882 TAB-K1000
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD MLF 882 TAB-K1000
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Anyagszám
MLF 882 TAB-K1000
BDI anyagszám
19434985
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/MLF-882-TAB-K1000/p/19434985
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0
EAN
0698210145484
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
882
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
Green Internally Lubricated Acetal
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
Láncszélesség
10 hüvelyk | 254 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés