https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-N250-1PLSTC-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoaVppOHhNREl3Tmpjek9ETXhOek0wTWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZUakkxTUY4eFVFeFRWRU5mVkVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4ZTkyODIzNjg4ZTFhY2Q3ZTY5ZGVlN2I4Nzg0N2IwNzFhMWZhZDc4MmM0ZmY3ZDFiNDZlY2MxMjNlZWY5MGQ5
REXNORD
REXNORD
N250
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD N250
Chain, Plate Top; N250; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Pitch; 1.94" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Anyagszám
N250
BDI anyagszám
18621565
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/N250/p/18621565
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,408
EAN
0793699739329
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
N250
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
Tan Acetal
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.188
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; N250; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Pitch; 1.94" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Láncszélesség
1,94 hüvelyk | 49,276 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés