https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81429903-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoaE1DOHhNRE0wTXpJek1ESTNOVFl4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTWprNU1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjUxZDY1NDVlZDFhNzlmZTI3NmE0NjYyYTQ2MTYyNjY5YTdiN2M0ZjY0OTczNDgyODdlZjZkNzZiMzk5NThkNQ
REXNORD
REXNORD
PSX882TAB-3.25IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD PSX882TAB-3.25IN
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Silver Platinum Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Anyagszám
PSX882TAB-3.25IN
BDI anyagszám
24111447
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/PSX882TAB-3-25IN/p/24111447
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
0,071
EAN
0782934735073
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
882
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Side Flexing
Anyagtípus
Silver Platinum
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Silver Platinum Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Csap átmérő
0,34 hüvelyk | 8,636 milliméter
Fülszélesség
2,992 hüvelyk | 76 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Hevedermagasság
0,88 hüvelyk | 22,352 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés