https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-325-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnM1lpODVPRE0wTlRVeE5EYzJNalUwTDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHpNalZmTVZCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2YjRiZWE3NGI0MjcyYmY4YzQ3ZTA5OThmNzk4MjAyZGI5ZGI5MzU2MmQ1ODUzZTY3NGFmNTk5MGM4M2ViYTc
REXNORD
REXNORD
RH 325 XL
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD RH 325 XL
Chain, Plate Top; RH; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Plastic; Straight Plate
Anyagszám
RH 325 XL
BDI anyagszám
15056474
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/RH-325-XL/p/15056474
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
RH
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Extra Low Friction Acetal
Tû anyaga
Thermoplastic
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Hinge
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; RH; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Plastic; Straight Plate
Hevedermagasság
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Hevedervastagság
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Csap átmérő
0,281 hüvelyk | 7,14 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés