https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-815-1SSST-GILA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoallpOHhNREk1TXpReU9ETXlNak16TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREUxWHpGVFUxTlVYMGRKVEVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MzQ4NzlhOTc0OTAxNDgyMDIzYzA5NzUzYmUzYjNmNDcwZjg1ZWJjZjI5ZGZlOTJkMWI0NDVkZWZiMmY2OWUz
REXNORD
REXNORD
S 815-K750
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD S 815-K750
Chain, Plate Top; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
Anyagszám
S 815-K750
BDI anyagszám
18146079
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/S-815-K750/p/18146079
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
1,551
EAN
0793699313277
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
815
Alapkonstrukció
Steel with Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
Green Internally Lubricated Acetal
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.428
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
Láncszélesség
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés