REXNORD
REXNORD
SS 815-K263
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD SS 815-K263
815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 2-5/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
SS 815-K263
BDI anyagszám
18621675
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/SS-815-K263/p/18621675
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,907
EAN
0793699328196
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
815
Alapkonstrukció
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Medium Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
SS815 2.62
Súly / LBS
1.6
Hosszú leírás
815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 2-5/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alapszélessé
1,69 hüvelyk | 42,926 milliméter
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hevedervastagság
0,12 hüvelyk | 3,048 milliméter
Láncszélesség
2,625 hüvelyk | 66,675 milliméter
Hevedermagasság
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés