https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1844-2SS-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMk55OHhNREl3Tmpjek56ZzFPRFU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTkY4eVUxTmZSMGxNUVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDIwY2NlZjZkOTFjOGY0MGQxZWI0YmY2Mzk0MWRjNDFhZGNkNzYwZWNjYjhiMmVmOWVlMTAyMmYzYzNhNTY2NjY
REXNORD
REXNORD
SS1844 SS-1IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD SS1844 SS-1IN
Plate Top Chain; 1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1" Chain Width; Straight Running
Anyagszám
SS1844 SS-1IN
BDI anyagszám
21473912
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/SS1844-SS-1IN/p/21473912
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,395
EAN
0793699272604
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1844
Alapkonstrukció
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
Green Internally Lubricated Acetal
Áregység
FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
0.073
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1844; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1" Pitch; 1" Chain Width; Straight Running
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Láncszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés