https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-8811-1SS-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnM09DODVPRE0wTlRVeE5UYzBOVFU0TDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGODRPREV4WHpGVFUxOVVRVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA3ZWQyZWE4ZGJmYjRiMTcwNzM2ZTBiYmNkOTE1NzE0NTdmNjViODhkNzM0NmNiNmM0YTYwZjFhZDllZTAwOWE
REXNORD
REXNORD
SSC 8811 TAB-K450
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD SSC 8811 TAB-K450
Chain, Plate Top; 8811; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Anyagszám
SSC 8811 TAB-K450
BDI anyagszám
15062566
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/SSC-8811-TAB-K450/p/15062566
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
3,6
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
8811
Alapkonstrukció
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Austenitic
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; 8811; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Hevedervastagság
0,12 hüvelyk | 3,048 milliméter
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Hevedermagasság
0,76 hüvelyk | 19,304 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Fülszélesség
2,21 hüvelyk | 56,134 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés