REXNORD
REXNORD
SSC 881M-K325
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD SSC 881M-K325
Chain, Plate Top; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; 1.693" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
SSC 881M-K325
BDI anyagszám
20098159
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/SSC-881M-K325/p/20098159
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,001
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
881
Alapkonstrukció
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Austenitic
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Ground Surface
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; 1.693" Base Width; Straight Plate
Hevedermagasság
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Hevedervastagság
0,122 hüvelyk | 3,1 milliméter
Csap átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Alapszélessé
1,693 hüvelyk | 43 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Láncszélesség
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés