https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-TRO-1STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMU5TOHhNRFF5TkRFME9UUTBNalU1TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZWRkpQWHpGVFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWUyZmQyYThkYjVjZjgwNTRhNDMzNmQ4YmUwOTU1NDdiODFjZjU5NTFmNDE3ODc1MTczMjA1M2UwMjViZmU0Yw
TSUBAKI
TSUBAKI
TOR1143 20'
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI TOR1143 20'
Plate Top Chain; 1143; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.626" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 1.473" Plate Height; Straight Plate Shape; 5/16" Pin Diameter
Anyagszám
TOR1143 20FT
BDI anyagszám
21525368
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/TOR1143-20'/p/21525368
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
41,7
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
1143
Alapkonstrukció
Alloy Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Side Flexing
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
20FT
Minimális rendelési mennyiség
20FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://tsubaki.com
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1143; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.626" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 1.473" Plate Height; Straight Plate Shape; 5/16" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,473 hüvelyk | 37,414 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Alapszélessé
1,626 hüvelyk | 41,3 milliméter
Csap átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés