REXNORD
REXNORD
TP LF1863TK2.25
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD TP LF1863TK2.25
1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
Anyagszám
TP LF1863TK2.25
BDI anyagszám
18143851
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/TP-LF1863TK2-25/p/18143851
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151600
Súly / Kilogramm
0,023
EAN
0698210855291
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1863
Alapkonstrukció
2 Piece Steel with Plastic Top
Cikk
Top Plate
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
EA
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Top Plate
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF1863 TAB
Súly / LBS
0.05
Hosszú leírás
1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alapszélessé
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csap átmérő
0,21 hüvelyk | 5,334 milliméter
Hevedermagasság
1,14 hüvelyk | 28,956 milliméter
Láncszélesség
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Hevedervastagság
0,16 hüvelyk | 4,064 milliméter
Fülszélesség
2,13 hüvelyk | 54,102 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés