TSUBAKI
TSUBAKI
TS1143-AS-R
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI TS1143-AS-R
Plate Top Chain; 1143; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
TS1143-AS-R
BDI anyagszám
15073227
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/TS1143-AS-R/p/15073227
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
4,11
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
1143
Alapkonstrukció
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://tsubaki.com
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1143; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Hevedermagasság
0,889 hüvelyk | 22,581 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Alapszélessé
1,095 hüvelyk | 27,813 milliméter
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés