https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10375093-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJobE1TOHhNRE0zTmpReU9UWXdNRGM1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF6TnpVd09UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTQxNjE1Yjk5OTc4NmRjYjA4YWZlMjhkZDRjOTZkNDRjM2U5NmUxNDc4ZDZiMDRiNDVhODhiYTVhMGU2OTM5MA
REXNORD
REXNORD
XLG1050FTTAB-3.3IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD XLG1050FTTAB-3.3IN
Plate Top Chain; 1050 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight
Anyagszám
10375093
BDI anyagszám
26254022
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/XLG1050FTTAB-3-3IN/p/26254022
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / Kilogramm
0,05
EAN
782935317575
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1050
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Side Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Súly / LBS
0.05
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1050 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Láncszélesség
3,3 hüvelyk | 83,82 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés