BANDO
BANDO
SL-S8135 98MM X 3356MME
BANDO BANDO
Leírás
BANDO SL-S8135 98MM X 3356MME
Belt; 98MM Width; 3356MM Length; White Color; Fluororesin Top Material; PU Back Side
Anyagszám
SL-S8135 98MM X 3356MME
BDI anyagszám
25094142
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/SL-S8135-98MM-X-3356MME/p/25094142
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M00132
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Belt
A gyártó URL-je
https://www.bandousa.com
Termék leírás
Belt
Termékleírás
98MM Width; 3356MM Length; White Color; Fluororesin Top Material; PU Back Side
Hosszú leírás
Belt; 98MM Width; 3356MM Length; White Color; Fluororesin Top Material; PU Back Side