REXNORD
REXNORD
FT1000XLG 0170MM
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD FT1000XLG 0170MM
Modular Mat Top Belting; 1000; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Anyagszám
FT1000XLG 0170MM
BDI anyagszám
18616859
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/FT1000XLG-0170MM/p/18616859
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101715
Súly / Kilogramm
0,33
EAN
0793699529326
Termékcsoport - BDI
M00132
Moduláris hevederméret
1000
Alapkonstrukció
Solid Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Polypropylene
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Mat Top Chain Molded Green
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10146452
Súly / LBS
0.06
Hosszú leírás
Modular Mat Top Belting; 1000; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Hevedermagasság
0,34 hüvelyk | 8,636 milliméter
Moduláris hevederszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Héza