https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1000-FTDP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnM05pOHhNREl3TmpjeU56UXdOVFU1T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQXdYMFpVUkZCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NjM4MzgwZGFjZDA5YmUzMjNkYmZmMDZiNzE1MjlhNDczYWUyMjMyNDVkMTE3M2RlNDRjNGFkZDI3MmZhOTE0
REXNORD
REXNORD
FTDP1000XLG 1020MM 1XDP
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD FTDP1000XLG 1020MM 1XDP
Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 25.4MM Pitch; 1020MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 8.7MM Plate Height
Anyagszám
FTDP1000XLG 1020MM 1XDP
BDI anyagszám
18617109
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/FTDP1000XLG-1020MM-1XDP/p/18617109
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
2,01
EAN
0698210122966
Termékcsoport - BDI
M00132
Moduláris hevederméret
1000
Alapkonstrukció
Solid Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running
Tû anyaga
Polypropylene
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Chain Bottom to Center Distance 0.98 Inch
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.37
Hosszú leírás
Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 25.4MM Pitch; 1020MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 8.7MM Plate Height
Hevedermagasság
0,34 hüvelyk | 8,7 milliméter
Moduláris hevederszélesség
40,157 hüvelyk | 1020 milliméter
Héza