![HP1506-12](/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1506-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMlpTOHhNREl3TmpjeU9Ua3lPRGN6TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQTJYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1OWRkYzU1NGFhNjAwNWZlYjlmNDJhMDJkOTc3NGMxZTIwODliMTk0OWNjN2UwNjg0MjdmY2Y3YjJlNmJiNGJh)
![HP1506-12](/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1506-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMlpTOHhNREl3TmpjeU9Ua3lPRGN6TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQTJYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1OWRkYzU1NGFhNjAwNWZlYjlmNDJhMDJkOTc3NGMxZTIwODliMTk0OWNjN2UwNjg0MjdmY2Y3YjJlNmJiNGJh)
REXNORD
REXNORD
HP1506-12
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP1506-12
Mat Top Modular Belting; 1506; Solid Top; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Anyagszám
HP1506-12
BDI anyagszám
21473964
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/HP1506-12/p/21473964
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,59
EAN
0793699466157
Termékcsoport - BDI
M00330
Moduláris hevederméret
1506
Alapkonstrukció
Solid Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running | Back Flexing
Tû anyaga
Polypropylene
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
0.59 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.064
Hosszú leírás
Mat Top Modular Belting; 1506; Solid Top; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Héza
0,59 hüvelyk | 14,986 milliméter
Moduláris hevederszélesség
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Hevedermagasság
0,34 hüvelyk | 8,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés