https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5935-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMFpDOHhNREl3T0RjME5ERXhNakUxT0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTFYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlZGU0MWI3ZDMyMjczMTMzNzQ3NDU3YzNmYjE3NGRlY2RmMzRkMDU1Y2Y2Y2FiOWRiNWZiMDUxNmVlNjFkZmNj
REXNORD
REXNORD
HP5935-24IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP5935-24IN
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Anyagszám
HP5935-24IN
BDI anyagszám
21854580
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/HP5935-24IN/p/21854580
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
1,18
EAN
0793699347593
Termékcsoport - BDI
M00330
Moduláris hevederméret
5935
Alapkonstrukció
Solid Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running | Back Flexing
Tû anyaga
Polypropylene
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
0.75 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.163
Hosszú leírás
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Moduláris hevederszélesség
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
0,34 hüvelyk | 8,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés