https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-MTW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQyMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnME5pOHhNREl3T0RjME5ETXdPRGMyTmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMDFVVjE4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGQ1ZDQzODA2ZGZkNzk2Mjc0MjAzMWUwZmZkNzUzY2RlZDAxYzQ1N2I2MWRhMmIzOTE0ZjNmZDlmODc0OTIyMmM
REXNORD
REXNORD
HP8505-2.33IN-MTW 81419371
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP8505-2.33IN-MTW 81419371
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 2.33" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
Anyagszám
HP8505-2.33IN-MTW 81419371
BDI anyagszám
24109759
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/HP8505-2-33IN-MTW-81419371/p/24109759
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,16
EAN
0793699457261
Termékcsoport - BDI
M00330
Moduláris hevederméret
8505
Alapkonstrukció
Solid Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running
Tû anyaga
Polyester
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
0.75 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.022
Hosszú leírás
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 2.33" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
0,34 hüvelyk | 8,7 milliméter
Moduláris hevederszélesség
2,33 hüvelyk | 59,182 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés