https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HP8506-36-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJneE15OHhNRFU0TmpreE5qRTFPVFV4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRkE0TlRBMlh6TTJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVjYmIzOThlMzE4NzZhYTA4ZjY3Y2JjZDYyOTdjNTc1YzdmY2NkMjdhMWRhNGViZjZiM2QxNDZkNTJhZjFiZWU
REXNORD
REXNORD
HP8506-36IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HP8506-36IN
Modular Mat Top Belting; 8506; Perforated Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
Anyagszám
HP8506-36IN
BDI anyagszám
22464046
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/HP8506-36IN/p/22464046
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
2,191
EAN
0793699348767
Termékcsoport - BDI
M00330
Moduláris hevederméret
8506
Alapkonstrukció
Perforated Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running
Anyagtípus
High Performance
Tû anyaga
Polyester
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
0.75 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Mat Top Chain Molded Brown
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10028993
Súly / LBS
0.3
Hosszú leírás
Modular Mat Top Belting; 8506; Perforated Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
Moduláris hevederszélesség
36 hüvelyk | 914,4 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
0,34 hüvelyk | 8,636 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés