https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-RT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMk55OHhNREl3TmpjeU56ZzVOekV4T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMUpVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwwOGM3NGM3MDBhNjA1YTQzNDA3MDIwODMxYTU2NjQ3N2YzNmZkNzE0ODYyNGEyMGI0YWVmZjZjZTA0OTBkNTcz
REXNORD
REXNORD
HT8505RT-24"
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD HT8505RT-24"
Mat Top Modular Belting; 8505; Rubber Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Anyagszám
HT8505RT-24IN
BDI anyagszám
25144658
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/HT8505RT-24%22/p/25144658
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
0,083
EAN
0782934794186
Termékcsoport - BDI
M00330
Moduláris hevederméret
8505
Alapkonstrukció
Rubber Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running
Tû anyaga
Polypropylene
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
0.75 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.184
Hosszú leírás
Mat Top Modular Belting; 8505; Rubber Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Moduláris hevederszélesség
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Hevedermagasság
0,34 hüvelyk | 8,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés