https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5935-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMFpDOHhNREl3T0RjME5ERXhNakUxT0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTFYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlZGU0MWI3ZDMyMjczMTMzNzQ3NDU3YzNmYjE3NGRlY2RmMzRkMDU1Y2Y2Y2FiOWRiNWZiMDUxNmVlNjFkZmNj
REXNORD
REXNORD
LF5935-6
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD LF5935-6
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Anyagszám
LF5935-6
BDI anyagszám
21839351
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/LF5935-6/p/21839351
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,59
EAN
0793699264357
Termékcsoport - BDI
M00330
Moduláris hevederméret
5935
Alapkonstrukció
Solid Top
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Low Friction
Tû anyaga
Polypropylene
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
0.75 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
LF5935 6 I
Súly / LBS
1.3
Hosszú leírás
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Moduláris hevederszélesség
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
0,34 hüvelyk | 8,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés