https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1000-RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMk5DOHhNREl3TmpjeU9UWTJOalU1TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQXdYMUpDWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhZjkxYWRjMDQ3OGRlZjVlZDcyNWJiMjdkODQxODEyNzIwMjdmNzk1ZDJjY2MxYjk5YjViMTRlZjJjNTA0ZTU4
REXNORD
REXNORD
RRR1000XLG 0028 MM
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD RRR1000XLG 0028 MM
Mat Top Modular Belting; 1000; Raised Rib; 25.4MM Pitch; 28MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 14.3MM Plate Height
Anyagszám
RRR1000XLG 0028 MM
BDI anyagszám
18618527
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagok/Modul%C3%A1ris-szalagok/RRR1000XLG-0028-MM/p/18618527
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0793699511598
Termékcsoport - BDI
M00132
Moduláris hevederméret
1000
Alapkonstrukció
Raised Rib
Cikk
Modular Belting
Moduláris hevedertípus
Straight Running
Tû anyaga
Polypropylene
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1 IN
Minimális rendelési mennyiség
1 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Chain Bottom to Center Distance 1.97 Inch
Kategória - BDI
Flat Top Modular Belting
Vámtarifszám
5910.00.90.00
Gyűjtőnév
Belting
Kulcsszó
Modular Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Mat Top Modular Belting; 1000; Raised Rib; 25.4MM Pitch; 28MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 14.3MM Plate Height
Hevedermagasság
0,56 hüvelyk | 14,3 milliméter
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Moduláris hevederszélesség
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés