https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoa01pOHhNRFV4TnpneE56YzFNell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MTE1ZTE3MTc4Zjg5ZTQzZjExODhmZWFhYmYzOGY2N2FiODM1N2JiOTQ2NWQxZWFiYzVkMjI5OWU0Mjk5NTY4
25267575
Axiális görgős csapágyak
NTN
NTN
29364E
NTN NTN
Leírás
NTN 29364E
Thrust Roller Spherical Bearing; 320MM Bore 1; 500MM Outside Diameter; 109MM Height; Spherical Roller Bearing; Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Anyagszám
29364E
BDI anyagszám
25267575
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/29364E/p/25267575
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
UNSPSC
31171553
Súly / Kilogramm
0
EAN
3413520487904
Termékcsoport - BDI
B04311
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 320MM Bore 1; 500MM Outside Diameter; 109MM Height; Spherical Roller Bearing; Self Aligning; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Magasság
4,291 hüvelyk | 109 milliméter
1. furat
12,598 hüvelyk | 320 milliméter
Külső átmérő
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés