NADELLA
NADELLA
AXZ 5.5 7 15 GER
NADELLA NADELLA
Leírás
AXZ 5.5 7 15 GER ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Needle Roller Bearing; 5.5 MM Bore X 7 MM OD X 15 MM Width
Anyagszám
AXZ 5.5 7 15 GER
BDI anyagszám
1475752
Részletek
2324.7
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/AXZ-5-5-7-15-GER/p/1475752
NETTÓ ÁR
2 325 Ft / db
3 874 Ft / db BDIExpress
3 874 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171512
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
B04144
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Bearing Needle
Termék leírás
Needle Roller Bearing
Termékleírás
Needle Roller Bearing; 5.5 MM Bore X 7 MM OD X 15 MM Width
Hosszú leírás
Needle Roller Bearing; 5.5 MM Bore X 7 MM OD X 15 MM Width