TIMKEN
TIMKEN
120TP152
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 120TP152
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 12" Bore 1; 12-3/32" Bore 2; 20" Outside Diameter; 4-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Anyagszám
120TP152
BDI anyagszám
1310208
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/120TP152/p/1310208
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171507
Súly / Kilogramm
98,759
EAN
0087796017993
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Cylindrical
Kulcsszó
Thrust Roller Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
230.5
Hosszú leírás
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 12" Bore 1; 12-3/32" Bore 2; 20" Outside Diameter; 4-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Külső átmérő
20 hüvelyk | 508 milliméter
1. furat
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
2. furat
12,094 hüvelyk | 307,188 milliméter
Magasság
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés