https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-STL-EJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxTUM4eE1ESTBORGd6TnpJeE1qRTVNQzlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5FWDFOVVRGOUZTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWFhODc5ODUzYmMzMzZmOTU4YTI2OWMwMzk5YTRhMmEzZmYwOThkNjFkZTliNDIxODY0NzllZmQ0YjQ5NTg1MQ
TIMKEN
TIMKEN
29344EJ
TIMKEN TIMKEN
Leírás
29344EJ ; 190034800
Thrust Roller Spherical Bearing; 220MM Bore 1; 275.5MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Anyagszám
29344EJ
BDI anyagszám
20352873
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/29344EJ/p/20352873
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171507
Súly / Kilogramm
30,677
EAN
0087796220522
Termékcsoport - BDI
B04311
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
67.6
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 220MM Bore 1; 275.5MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
10,846 hüvelyk | 275,5 milliméter
Külső átmérő
14,173 hüvelyk | 360 milliméter
Magasság
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
1. furat
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés