https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMlpTODVPREV5TXprNU1USTROakEyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYemd3TURCZlVFRk5SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjI4ZjdlYjk4YTBmNjk3ZDczMjVjODgzYjg4ZmRhZmViZjViYjk0NDc5MTNjYjcyNGNkMTZkZmE5Y2ZmZmQ3OA
SKF
SKF
81207 TN
SKF SKF
Leírás
81207 TN ; CMIX-121/5
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 18MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Anyagszám
1730026310027002000
BDI anyagszám
1415960
Részletek
30707.04
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/81207-TN/p/1415960
NETTÓ ÁR
30 707 Ft / db
59 052 Ft / db BDIExpress
59 052 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171507
Súly / Kilogramm
0,215
EAN
7316570600186
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Cylindrical
Kulcsszó
Thrust Roller Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
81207 TN
Súly / LBS
0.441
Hosszú leírás
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 18MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
2. furat
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Magasság
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
1. furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés