TIMKEN
TIMKEN
F-2132-A
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN F-2132-A
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 31.49" Bore 1; 53.54" Outside Diameter; 8.66" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Anyagszám
F-2132-A
BDI anyagszám
1355977
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/F-2132-A/p/1355977
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171507
Súly / Kilogramm
1461,927
EAN
0087796235281
Termékcsoport - BDI
B04334
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Cylindrical
Kulcsszó
Thrust Roller Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 31.49" Bore 1; 53.54" Outside Diameter; 8.66" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
1. furat
31,49 hüvelyk | 799,846 milliméter
Külső átmérő
53,54 hüvelyk | 1359,916 milliméter
Magasság
8,66 hüvelyk | 219,964 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés