https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NAX-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoa05DODVPREV5TXprNE1qUXpPRGN3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMDVCV0Y5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDQ5MjY2NzVmMWRkYmNiODA4MGQxMzc1NjFmMTVkZDA3YjQ2NWY0MTU1M2U2ZTVhOTI2M2NjYmMzNGY2ZDA1ZA
INA
INA
NKX50-XL
INA INA
Leírás
NKX50 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 35MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Anyagszám
NKX50
BDI anyagszám
1411990
Részletek
13692.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/NKX50-XL/p/1411990
NETTÓ ÁR
13 692 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171537
Súly / Kilogramm
0,27
EAN
4012802702606
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.80.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Combination
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
NKX50
Súly / LBS
0.617
Hosszú leírás
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 35MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
1. furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Magasság
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés