https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMU5DODVPREV5TXprMk1UYzVORGcyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMVJVVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZGM0MWNlMWZiMjhmODM4ZDFhYjZlMzQ0OWMxMGViOGYxYWJkYzVhMGNkODBkMDliMWU4NjMxZTAyNzc5YmZi
TIMKEN
TIMKEN
T 199
TIMKEN TIMKEN
Leírás
T 199
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.01" Bore 1; 2.01" Bore 2; 2-15/16" Outside Diameter; 5/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Anyagszám
T199-904A1
BDI anyagszám
1425598
Részletek
3342.24
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T-199/p/1425598
NETTÓ ÁR
3 342 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171507
Súly / Kilogramm
0,2
EAN
0053893202150
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Tapered Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
Yes
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.20.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Tapered
Kulcsszó
Thrust Roller Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
T199-904A1
Súly / LBS
0.48
Hosszú leírás
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.01" Bore 1; 2.01" Bore 2; 2-15/16" Outside Diameter; 5/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
2,01 hüvelyk | 51,054 milliméter
Külső átmérő
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Magasság
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
1. furat
2,01 hüvelyk | 51,054 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés