https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnM05TOHhNRFV4TXpneE56Y3pNVEV3TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZmY5ODkyYjZhZTBkYWVhZDk1MzQxZmM5MTdjOWJkYjg4NzFkNjFhYmZkMzc5ZTQzNmVmMzQyMWVkNGFjYzA5
24666435
Łożyska Baryłkowe..
NSK
NSK
23080CAG3MKC3W507TL
NSK NSK
Opis
NSK 23080CAG3MKC3W507TL
Spherical Roller Bearing; 400MM Tapered Bore; 600MM Outside Diameter; 148MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
23080CAG3MKC3W507TL
Nr kat. BDI
24666435
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/23080CAG3MKC3W507TL/p/24666435
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
144,93
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0192661023617
Otwór Calowy
15.748
Otwór Metryczny
400
Średnica Zewn. Cale
23.622
Średnica Zewn. Milimetry
600
Szerokość w Calach
5.827
Szerokość w Milimetrach
148
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AH3080 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.nskamericas.com
Waga / LBS
319.51375
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 400MM Tapered Bore; 600MM Outside Diameter; 148MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW3080 H3080 HA3080 HE3080 (Specify bore) Numer Części - Cale | H3080 (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież