https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnM01DOHhNRFV4TXpneE56ZzVORGswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZmUyMGQ2MzA2NTY1Yjg4NGY5MDhlMDQwNjM0ZjI0Y2Q3ZDA3NWUxMTFhY2U1ZGUxY2Y4OGE5NTU0ZjE0NDJh
NSK
NSK
23144CKW507
NSK NSK
Leírás
NSK 23144CKW507
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
23144CKW507
BDI anyagszám
21735239
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/23144CKW507/p/21735239
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
53
EAN
0029176975684
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Adapter Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
AHX3144 (Specify bore)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.nskamericas.com
Súly / LBS
113.33965
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Furat
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
Adapter cikkszám
SNW3144 H3144 (Specify bore) hüvelyk | H3144 (Specify bore) milliméter
Szélesség
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Külső átmérő
14,567 hüvelyk | 370 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés