https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnellpOHhNRFF4T0RZMk1UTTFPVFkwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NGYwNGZiMDhiM2MxNjgzOWUzYmNiMTBlNTU3NDAwNGQ5NzE3ZjZkMDg2NGQ0NjY3OGExMGE1ZGFhYjFjMTk
TIMKEN
TIMKEN
23240 EJW33C3
TIMKEN TIMKEN
Leírás
23240 EJW33C3 ; 190038315
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 128MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
23240EJW33C3
BDI anyagszám
20351993
Részletek
1747433.52
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/23240-EJW33C3/p/20351993
NETTÓ ÁR
1 747 434 Ft / db
2 773 704 Ft / db BDIExpress
2 773 704 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
24,7
EAN
0087796356993
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 128MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Furat
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Külső átmérő
14,173 hüvelyk | 360 milliméter
Szélesség
5,039 hüvelyk | 128 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés