https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRZ-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhqWkM4eE1EYzJPVFE1TnpneE56RXhPQzlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDBKU1dsOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmJhNjY2YWYyM2U3Mjc4NDQzNjExOTUwMWM3MjhhOWJjMDA5NjhkZTZjYzI3ZDFmZDZhNTAxYjJhMTMwMWZlZQ
TIMKEN
TIMKEN
23322EMW810C4
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 23322EMW810C4
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 92.1MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
23322EMW810C4
BDI anyagszám
1318755
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/23322EMW810C4/p/1318755
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
21,527
EAN
0087796142190
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C4-Extra Loose
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
One Piece Cage | High Performance
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
44.9
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 92.1MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Szélesség
3,626 hüvelyk | 92,1 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Külső átmérő
9,449 hüvelyk | 240 milliméter
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés