https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-NG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnellpOHhNREl4TVRrMU16STNPVEF3Tmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZUa2RmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU2MjBlYTE3MTlhNjExZjc5OWI4NmJmODliYThjMjczMTgwMGZjMjQ0MmU4ZDE2NWZmNzI1ZmU2YzQ0ZDgxNzE
TIMKEN
TIMKEN
238/1180YMBW20W45A
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 238/1180YMBW20W45A
Spherical Roller Bearing; 1180MM Straight Bore; 1420MM Outside Diameter; 180MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
238/1180YMBW20W45A
BDI anyagszám
21967240
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/238-1180YMBW20W45A/p/21967240
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0087796369238
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 1180MM Straight Bore; 1420MM Outside Diameter; 180MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Külső átmérő
55,906 hüvelyk | 1420 milliméter
Furat
46,457 hüvelyk | 1180 milliméter
Szélesség
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés