https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobFlTOHhNREl4TVRrMU1Ea3hPVGN4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTNmZjViMDBmYWFiOWJlOGY4Y2IxMjcxNGIwYzQyNTliODAwMDM5ZjE5MjhlZmRhMjRiMGYyOWJiNjRjZWMyNg
24956976
Łożyska Baryłkowe..
TIMKEN
TIMKEN
240/750YMDWEW919C6
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 240/750YMDWEW919C6
Spherical Roller Bearing; 750MM Straight Bore; 1090MM Outside Diameter; 335MM Width; C6 Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
240/750YMDWEW919C6
Nr kat. BDI
24956976
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/240-750YMDWEW919C6/p/24956976
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1046,75
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0013992483652
Otwór Calowy
29.528
Otwór Metryczny
750
Średnica Zewn. Cale
42.913
Średnica Zewn. Milimetry
1090
Szerokość w Calach
13.189
Szerokość w Milimetrach
335
Luz Wewnętrzny
C6
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Two Piece Cage | High Performance
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 750MM Straight Bore; 1090MM Outside Diameter; 335MM Width; C6 Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież