![24024 CC/C3W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE1pOHhNRFF4T0RZMk9ESTBNRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZWEyYjQyOThhMmJhNmYzMTRhMjQwMDYxMmM0ODg2ZDkxNDJhZWRkNTVhMGU3Yzk5NjdjZTFmNGRhM2IyNjMy)
![24024 CC/C3W33](/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE1pOHhNRFF4T0RZMk9ESTBNRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZWEyYjQyOThhMmJhNmYzMTRhMjQwMDYxMmM0ODg2ZDkxNDJhZWRkNTVhMGU3Yzk5NjdjZTFmNGRhM2IyNjMy)
SKF
SKF
24024 CC/C3W33
SKF SKF
Leírás
24024 CC/C3W33 ; CMIX-121/1
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 60MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
1540037511801125000
BDI anyagszám
1419836
Részletek
287932.32
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/24024-CC-C3W33/p/1419836
NETTÓ ÁR
287 932 Ft / db
553 716 Ft / db BDIExpress
553 716 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
5,32
EAN
7316577016300
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
11.742
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 60MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Furat
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Szélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés