https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnNFlTOHhNREl4TVRrMU1UWTNNek0zTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgyM2FjOWNhYTNlOTE0OWFjNzZlYzMxNGM5ZjE4ZTc4MTc1NjE4NDRhYzA5MmNkMWU1ODUwM2E1ZTQxYjEzNjg
21966860
Łożyska Baryłkowe..
TIMKEN
TIMKEN
241/670KYMDW507C08C4
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 241/670KYMDW507C08C4
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 1090MM Outside Diameter; 412MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
241/670KYMDW507C08C4
Nr kat. BDI
21966860
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/241-670KYMDW507C08C4/p/21966860
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0087796360228
Otwór Calowy
26.378
Otwór Metryczny
670
Średnica Zewn. Cale
42.913
Średnica Zewn. Milimetry
1090
Szerokość w Calach
16.22
Szerokość w Milimetrach
412
Luz Wewnętrzny
C4-Extra Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AOH241/670 (Specify bore)
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 1090MM Outside Diameter; 412MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież