https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneE1pOHhNRFV4TXpneE9EVXhOelV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTg2N2I5YTkzNDQ5YjNkYTljZWUyNDdhOGE3MDBiYzUxZTdhMWM0ZjZjMDk0ZTVmMThhZjJlZDRjNzgxOGI
NSK
NSK
24188CAMK30C3W507
NSK NSK
Leírás
NSK 24188CAMK30C3W507
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 280MM Outside Diameter; 720MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
24188CAMK30C3W507
BDI anyagszám
24666395
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/24188CAMK30C3W507/p/24666395
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
430,66
EAN
0192661050859
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítési mód
Adapter Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Brass
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
AH24188 (Specify bore)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.nskamericas.com
Súly / LBS
949.4516
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 280MM Outside Diameter; 720MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Szélesség
28,346 hüvelyk | 720 milliméter
Külső átmérő
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Adapter cikkszám
SNW24188 H24188 HA24188 HE24188 (Specify bore) hüvelyk | H24188 (Specify bore) milliméter
Furat
17,323 hüvelyk | 440 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés