Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

https://www.bdiexpress.com/hu/hu/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-hu.jpg 290RVK91 AA1277 R3
1330104 Hengergörgős csapágyak 

TIMKEN TIMKEN

290RVK91 AA1277 R3

Leírás

TIMKEN 290RVK91 AA1277 R3

Cylindrical Roller Bearing; 290MM Bore; Tapered; 400MM Outside Diameter; 285MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

290RVK91 AA1277 R3

BDI anyagszám
1330104

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171547
Súly / Kilogramm
115,725
EAN
0087796134706
Termékcsoport - BDI
B04144
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Quadruple Row
Elkülöníthető
Not Available
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Piece Inner Ring
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
255.13
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 290MM Bore; Tapered; 400MM Outside Diameter; 285MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Furat
11,417 hüvelyk | 290 milliméter
Szélesség
11,22 hüvelyk | 285 milliméter
Külső átmérő
15,748 hüvelyk | 400 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés