https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-OASSY-STL-6RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJobU5TOHhNREl6TlRnM05EQXhOek14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDA5QlUxTlpYMU5VVEY4MlVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTYxOGZlYzY3NGNmYzgyZGI0MzQ2ZGE5ODMzN2M0MmRkYjg5ZGIxNGM3ZDUwNzliMTdhYmI4NTM2MTc2NzNjOA
TIMKEN
TIMKEN
378RYSL1963W33
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 378RYSL1963W33
Cylindrical Roller Bearing; 378MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 350MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
378RYSL1963W33
BDI anyagszám
21955713
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Hengerg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/378RYSL1963W33/p/21955713
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171547
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0087796304802
Termékcsoport - BDI
B04144
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Quadruple Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
6 Rib Outer Ring
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
378RYSL1963W33
Súly / LBS
316.5
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 378MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 350MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
18,898 hüvelyk | 480 milliméter
Szélesség
13,78 hüvelyk | 350 milliméter
Furat
14,882 hüvelyk | 378 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés