https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
TIMKEN
TIMKEN
550ARXS2481A CF1
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 550ARXS2481A CF1
Cylindrical Roller Bearing; 550MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 510MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
550ARXS2481A CF1
BDI anyagszám
19287278
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Hengerg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/550ARXS2481A-CF1/p/19287278
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171547
Súly / Kilogramm
136,08
EAN
0087796234819
Termékcsoport - BDI
B04144
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Not Applicable
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Quadruple Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Inner Ring Only
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Not Applicable
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
550ARXS2481A CF1
Súly / LBS
300
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 550MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 510MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
Furat
21,654 hüvelyk | 550 milliméter
Külső átmérő
23,622 hüvelyk | 600 milliméter
Szélesség
20,079 hüvelyk | 510 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés