https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL5RB-RX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa09TOHhNREl6TlRnM05EZzJPVEkzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDFOVVRGOVFURFZTUWw5U1dGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZTBiOTY3MjQwZjUyYTlkYzJkNjhjOGE4NjVjNTEwYTIxOWM1MmYwNzc1NGIwNGUxMzU2ZTlmNmZiZDE4YjMw
15007468
Łożyska Wałeczkowe.
TIMKEN
TIMKEN
730 RX 3064 BCF1
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 730 RX 3064 BCF1
Cylindrical Roller Bearing; 730MM Bore; Straight; 1030MM Outside Diameter; 750MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
730 RX 3064 BCF1
Nr kat. BDI
15007468
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/730-RX-3064-BCF1/p/15007468
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2045,5
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
28.74
Otwór Metryczny
730
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
40.551
Średnica Zewn. Milimetry
1030
Szerokość w Calach
29.528
Szerokość w Milimetrach
750
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Quadruple Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 730MM Bore; Straight; 1030MM Outside Diameter; 750MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież