https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-POLY-3RBPL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaU1DOHhNREUwTVRneE9ERTFPVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZNMUpDVUV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3Yjk2MDNhNDQxOTg2YWRlMWEwMzVhNWE2MWJlYjdhODQyOTBjNjJmYWUwMzE1M2MxNGMwYmE1ZDhlZmNlM2Zk
SKF
SKF
NN 3008 TN/SP
SKF SKF
Leírás
NN 3008 TN/SP ; SHPB-125/0
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Anyagszám
1440031340027626000
BDI anyagszám
1418635
Részletek
167317.28
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Hengerg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/NN-3008-TN-SP/p/1418635
NETTÓ ÁR
167 317 Ft / db
321 764 Ft / db BDIExpress
321 764 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171547
Súly / Kilogramm
0,3
EAN
7316576623622
Termékcsoport - BDI
B04270
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NN 3008 TN/SP
Súly / LBS
0.719
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
2,677 hüvelyk | 68 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés