https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNU5DODVPREUwTURFeU5Ua3lNVFU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakpmUWxKZlVFd3pVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYmYwNjA5NjczODNlMGY5ODM2ODk3NTA5ZmE2OGQ3OTU2ZjVkYjU0ZGFhZjFiYjExYzAxYzJkYTVmNTlhNTQ
TIMKEN
TIMKEN
NNU49/670W33XC06P5C3
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN NNU49/670W33XC06P5C3
Cylindrical Roller Bearing; 670MM Bore; Straight; 900MM Outside Diameter; 230MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Anyagszám
NNU49/670W33XC06P5C3
BDI anyagszám
1367994
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Hengerg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/NNU49-670W33XC06P5C3/p/1367994
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171547
Súly / Kilogramm
430,005
EAN
0087796224001
Termékcsoport - BDI
B04144
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
RBEC 5 | ISO P5
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
NNU49/670W33XC06P5C3
Súly / LBS
948
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 670MM Bore; Straight; 900MM Outside Diameter; 230MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Szélesség
9,055 hüvelyk | 230 milliméter
Furat
26,378 hüvelyk | 670 milliméter
Külső átmérő
35,433 hüvelyk | 900 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés