![NU 308 W](/medias/INDNSKBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd3Wmk4eE1EVXdOVFkyTnpjek9UWTNPQzlKVGtST1UwdENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY5UVRESlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjFkYjE0NTU3NmQ2M2FhMjliMjczZDZlMTdlOTAzZjdkNzY4NmU1MjMxNDMzMzc1YTI3Mjg3YTgyYmMzYTBkNg)
![NU 308 W](/medias/INDNSKBRGXXX-CR1-STL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd3Wmk4eE1EVXdOVFkyTnpjek9UWTNPQzlKVGtST1UwdENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY5UVRESlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjFkYjE0NTU3NmQ2M2FhMjliMjczZDZlMTdlOTAzZjdkNzY4NmU1MjMxNDMzMzc1YTI3Mjg3YTgyYmMzYTBkNg)
NSK
NSK
NU 308 W
NSK NSK
Leírás
NU 308 W
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
NU308EW
BDI anyagszám
1413329
Részletek
23704.72
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Hengerg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/NU-308-W/p/1413329
NETTÓ ÁR
23 705 Ft / db
51 532 Ft / db BDIExpress
51 532 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171547
Súly / Kilogramm
0,75
EAN
0029176589379
Termékcsoport - BDI
B04144
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
NU308EW
Súly / LBS
1.64685
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés